Siemens Industry - connecting comb 8-pole - 3RQ49010C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - connecting comb 8-pole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20.2 mm

  • hauteur - 49 mm

  • profondeur - 3.6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621118246

Réf. Sonepar

00080146042

Réf. Fournisseur

3RQ49010C

Marque

Siemens Industry

largeur:

20.2 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

3.6 mm

peigne de connexion pour liaison de même potentiel, courant permanent admissible pour alimentation max. 10 A, 8 pôles