Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 4, BIPOLAIRE - 3TC48170CF4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 27 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209124844
Réf. Sonepar
00080099035
Réf. Fournisseur
3TC48170CF4
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
27 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
75 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0


