Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,DC30V - 3RH21221BC40

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,DC30V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 30...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621052014

Réf. Sonepar

00080105201

Réf. Fournisseur

3RH21221BC40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

30...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 30 V DC, bornes à vis, taille S00