Siemens Industry - Détrompeur RFID standard - 3SE63100BC01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - -99999
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
distance de commutation - -99999 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - -99999
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209900677
Réf. Sonepar
00080990067
Réf. Fournisseur
3SE63100BC01
Marque
Siemens Industry
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
-99999
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
distance de commutation:
-99999 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
-99999
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
-99999
nombre de sorties retardées protégées:
-99999
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
22 mm
longueur du capteur:
91 mm
diamètre du capteur:
-99999 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
-99999 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
-99999 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
-99999 mA
température ambiante:
-25...70 °C
courant de sortie min.:
-99999 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation assignée DC:
-99999...-99999 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
autre



