Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 ZURUECK - 3SB29012AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - autre
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 18.5 mm
hauteur - 9.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209260238
Réf. Sonepar
00080926023
Réf. Fournisseur
3SB29012AG
Marque
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm
Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Arrière


