Siemens Industry - Inter.sect.3p.2000A.sans cde - 3KA71553AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter.sect.3p.2000A.sans cde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 2000 A

  • finition interrupteur de sécurité - Oui

  • finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047581

Réf. Sonepar

00080000424

Réf. Fournisseur

3KA71553AA00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

2000 A

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100000 kA

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour montage au sol:

Non

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP00

SECTION 3x 2000A SANS COMM