Siemens Industry - Inter+voyant. 20A.400V.2NO. - 5TE8102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869209937
Réf. Sonepar
00080920993
Réf. Fournisseur
5TE8102
Marque
Siemens Industry
fonction de commutation:
disjoncteur avec témoin lumineux
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
tension assignée min.:
230 V
pouvoir de coupure nominal:
0.06 kA
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
avec voyant indicateur:
Oui
couleur de la calotte:
blanc
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.35 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
autre


