Siemens Industry - INTERFACE ENTREE AC/DC24V,1INVERSEUR - 3RQ30381AB00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621000848
Réf. Sonepar
00080100084
Réf. Fournisseur
3RQ30381AB00
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
-99999
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
72.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC



