Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_2P_100KA_TM_ FTAM - 3VA57807EC610AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4001869601878
Réf. Sonepar
00080960187
Réf. Fournisseur
3VA57807EC610AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA5 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 2 pôles, protection des lignes TM230, FTAM, In=800A protection contre les surcharges Ir=800A fixe protection contre les courts-circuits Ii=5 - 10 x In sans coupleur