Siemens Industry - PEIGNE A BROCHES, 16MM2 RACCORD.: 2X1PHASE PROTEGE CONTRE LE TO - 5ST3630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 33 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869318417
Réf. Sonepar
00080931841
Réf. Fournisseur
5ST3630
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
33 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
-99999
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
-99999 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non



