Siemens Industry - Plug-In Coupler, DC24V, 1CO, Push-In - 3RQ41182AM00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Plug-In Coupler, DC24V, 1CO, Push-In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621118413

Réf. Sonepar

00080146035

Réf. Fournisseur

3RQ41182AM00

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

88.5 mm

coupleur de sortie avec relais enfichable, 24 V DC, 1 contact inverseur, borne à ressort (push-in), largeur de montage 6,2 mm, courant thermique 6 A