Siemens Industry - Plug-In Coupler, DC24V, 1CO, Screw - 3RQ41181AM00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Plug-In Coupler, DC24V, 1CO, Screw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621118406

Réf. Sonepar

00080146027

Réf. Fournisseur

3RQ41181AM00

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

88.5 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT III

coupleur de sortie avec relais enfichable, 24 V DC, 1 contact inverseur, bornes à vis, largeur de montage 6,2 mm, courant thermique 6 A