Siemens Industry - Poussoir saillant rouge - 3SB29100BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - haut
couleur - rouge
impression symboles ISO - sans
imprimé - autre
diamètre de programme - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209029057
Réf. Sonepar
00080902905
Réf. Fournisseur
3SB29100BC
Marque
Siemens Industry
type de construction:
haut
couleur:
rouge
impression symboles ISO:
sans
imprimé:
autre
diamètre de programme:
16 mm
forme:
rond
signification de l'impression:
sans
gravable:
Oui
largeur:
-99999 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
23 mm
adapté à un contact à poussoir:
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Non
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non


