SIRENA - ELYPS LM S : élément extra lumineux rge - lumière flash - lentille transparente - 32403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152324031
Réf. Sonepar
03020232403
Réf. Fournisseur
32403
Marque
SIRENA
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...240 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP65


