SLV - BATTEN FLAT P, 1500 72 830/840/850 ML Microwave WH - 1010918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7467 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163322539
Réf. Sonepar
08208332253
Réf. Fournisseur
1010918
Marque
SLV
flux lumineux utile:
7467 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
1500 mm
largeur:
152 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
efficacité lumineuse:
149.34 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
52 mm
type de câblage:
terminaison
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Puissance assignée: 29 W, Flux lumineux assigné: 4331 / 7467 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000/5000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 148.6 / 15.2 / 5.2 cm ), Poids: 3.76 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010918 / EAN 4024163322539
Les Atouts de la gamme:
BATTEN FLAT P, la solution robuste IP44 pour parkings, couloirs et locaux techniques. La fonction multi-lumen et multi-CCT (3 000/4 000/5 000 K) permet d'adapter la puissance lumineuse de manière flexible. Les modèles avec commande DALI2 ou détecteur de mouvement HF (Hyper Fréquence) intégré n'activent automatiquement la lumière qu'en cas de mouvement. Ils fonctionnent donc de manière intelligente et économe en énergie. Les embouts s'ouvrant sans outils, installation et maintenance s'en trouvent facilités.




