SLV - FLATT II 62, borne, extérieur, PHASE, 2700 K, IP65, anth. / bois, bord de mer - 1010105

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 10 W

  • hauteur/profondeur - 620 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163306492

Réf. Sonepar

08208330649

Réf. Fournisseur

1010105

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

10 W

hauteur/profondeur:

620 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

marron

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

65 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

longueur:

180 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

FLATT II 62, borne, extérieur, PHASE, 2700 K, IP65, carré, anthracite / bois, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et aluminium, Couleur: anthracite et marron, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 650 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 18 / 6 / 62 cm ), Poids: 2.37 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010105 / EAN 4024163306492

Les Atouts de la gamme:

La gamme de luminaires FLATT II combine design moderne et haut niveau de fonctionnalité. Les appliques murales et les bornes sont idéales pour mettre en valeur les façades et éclairer les allées. Grâce à leur revêtement résistant à l'air marin, une répartition de la lumière conforme à la norme Dark Sky (ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 2 %), une lumière d'un blanc chaud de 2 700 K et un système de détection en option, ils offrent des solutions flexibles pour les espaces de vie ainsi que le secteur de la restauration (hôtels, restaurants et cafés).