SLV - FLOODLIGHT C, Support pour mât 76 - 1008912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 115 mm
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLOODLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163303040
Réf. Sonepar
08208330304
Réf. Fournisseur
1008912
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
115 mm
longueur:
260 mm
hauteur:
104 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
FLOODLIGHT C, Support pour mât 76
NoticePDF



