SLV - GRIP! FLAT, abat-jour en feutre Ø 50 cm x 6,2 cm, ocre - 1010405

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - jaune

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316194

Réf. Sonepar

08208331619

Réf. Fournisseur

1010405

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

jaune

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

longueur côté bas:

500 mm

largeur du bord inférieur:

500 mm

diamètre côté inférieur:

500 mm

longueur côté supérieur:

500 mm

largeur côté supérieur:

500 mm

diamètre côté supérieur:

500 mm

hauteur:

62 mm

GRIP! FLAT, abat-jour en feutre Ø 50 cm x 6,2 cm, ocre

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Couleur: ocre , Form: rond, Diamètre du luminaire: 50 cm, Dimension (L/W/H): ( 50 / 50 / 6.2 cm ), Poids: 0.372 kg.SLV Référence 1010405 / EAN 4024163316194

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.