SLV - Source LED QPAR111 Smart, GU10, blanc variable, 2200-6500K, IRC 90, Zigbee, blan - 1010467

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315579

Réf. Sonepar

08208331557

Réf. Fournisseur

1010467

Marque

SLV

Source LED QPAR111 Smart, GU10, blanc variable, 2200-6500K, IRC 90, 24°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 750 lm, Température de couleur (CCT): 2200-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 11.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.1 / 11.1 / 7 cm ), Poids: 0 kg.SLV Référence 1010467 / EAN 4024163315579

Les Atouts de la gamme:

Avec l'ampoule LED QPAR111 Smart GU10, vous pouvez contrôler de manière flexible la couleur de la lumière de 2 200 K à 6 500 K de lumière froide. L'angle de faisceau de 24° permet un éclairage d'accentuation précis. Avec CRI>90 pour les couleurs naturelles et compatibilité Zigbee pour un contrôle intelligent de l'éclairage.