Sonoprof - Le PARK30 est une enceinte borne IP66 pour amplificateur 100V ou 8 ohms - 00030437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Bluetooth - Non
adapté à un montage encastré - Non
fréquence - 95...13000 Hz
hauteur - 270 mm
diamètre - 265 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009025179
Réf. Sonepar
01110902517
Réf. Fournisseur
00030437
Marque
Sonoprof
Bluetooth:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
fréquence:
95...13000 Hz
hauteur:
270 mm
diamètre:
265 mm
Cette enceinte est certifiée IP66, garantissant une résistance élevée aux intempéries et à la poussière pour une utilisation en extérieur en toute sécurité. La PARK30-8019 est compatible avec des amplificateurs de 100 V ou 8 ohms.
Les Atouts de l'article:
Enceinte borne d'extérieur pour amplificateur 100V ou 8 Ohms - IP66 - 30W - 6,5" - Verte
Les Atouts de l'article:
Enceinte borne d'extérieur pour amplificateur 100V ou 8 Ohms - IP66 - 30W - 6,5" - Verte



