Targetti - CORO 48W FL 3K SHORT RA97 FL.WHITE - 1T4598

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - CORO 48W FL 3K SHORT RA97 FL.WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4021 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753440703

Réf. Sonepar

00092005999

Réf. Fournisseur

1T4598

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

4021 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

246 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4598

De la gamme de produit : Coro

Désignation technique:

  • Coro 48w fl 3k short ra97 fl.white

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.