Targetti - CORO ADJ PRJ 12W FL 3K LO ARM RA80 FL WH - 1T4529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1328 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8007753440031
Réf. Sonepar
00092005930
Réf. Fournisseur
1T4529
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
1328 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1856...1856 lm
intensité lumineuse:
4873 cd
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
210 mm
diamètre externe:
82 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
98 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T4529
De la gamme de produit : Coro
Désignation technique:
- Coro adj prj 12w fl 3k lo arm ra80 fl wh
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


