Targetti - LOGICO SY 144W RA90 4K WW DOWN 3364 WHT - 1T5774DA90

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - LOGICO SY 144W RA90 4K WW DOWN 3364 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 144 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518043213

Réf. Sonepar

00092804321

Réf. Fournisseur

1T5774DA90

Marque

Targetti

puissance du système:

144 W

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5774DA90

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 144w ra90 4k ww down 3364 wht

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.