Targetti - LOGICO SY 66W RA90 3K OPAL U-D 1122 WHT - 1T5653EL90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 66 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518040809
Réf. Sonepar
00092804080
Réf. Fournisseur
1T5653EL90
Marque
Targetti
puissance du système:
66 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5653EL90
De la gamme de produit : Logico
Désignation technique:
- Logico sy 66w ra90 3k opal u-d 1122 wht
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


