Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 27K MWFL BL - 1T7119

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 27K MWFL BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050518017450

Réf. Sonepar

00092801745

Réf. Fournisseur

1T7119

Marque

Targetti

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

48...48 V

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7119

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v 1x 2,6w ra90 27k mwfl bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.