Targetti - OZ SMALL 48V ADJ 2,6W Ra90 27K MWFL BL - 1T7143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050518017696
Réf. Sonepar
00092801769
Réf. Fournisseur
1T7143
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
48...48 V
La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7143
De la gamme de produit : Oz
Désignation technique:
- Oz small 48v adj 2,6w ra90 27k mwfl bl
Les atouts de l'article :
- Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.


