Targetti - ZEDGE FRMB 4W 35K FE - 1E3753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
température de couleur - 35...35 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518109438
Réf. Sonepar
00092810943
Réf. Fournisseur
1E3753
Marque
Targetti
puissance du système:
4 W
température de couleur:
35...35 K
ZEDGE FRMB 4W 35K FE


