Targetti - ZEDGE FRMC 4W 35K BLK - 1E3758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
température de couleur - 35...35 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518109483
Réf. Sonepar
00092810948
Réf. Fournisseur
1E3758
Marque
Targetti
puissance du système:
4 W
température de couleur:
35...35 K
ZEDGE FRMC 4W 35K BLK


