Targetti - ZEDGE LINE OPAL 300 6W 27K FE 24V - 1E3511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
facteur de puissance (cos phi) - 300
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8050518093799
Réf. Sonepar
00092809379
Réf. Fournisseur
1E3511
Marque
Targetti
température de couleur:
2700...2700 K
tension nominale (Un):
24...24 V
facteur de puissance (cos phi):
300
ZEDGE LINE OPAL 300 6W 27K FE 24V


