Te Entrelec - Cor-C-3 Pre WiRouge Fiche Courant- 2 Poles- Fcb Test Plug - 1SNA166643R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Cor-C-3 Pre WiRouge Fiche Courant- 2 Poles- Fcb Test Plug

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591666434

Réf. Sonepar

00026166643

Réf. Fournisseur

1SNA166643R0200

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

fiche

Essailec COR-C-3 Cor-C-3 Pre WiRouge Fiche Courant- 2 Poles- Fcb Test Plug

Les Atouts de la gamme:

Les blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser simplement et en toute sécurité des opérations de test : mesure de courant et de tension, surveillance, injection, réparation ou remplacement de compteurs et de relais de protection installés dans des circuits secondaires de transformateurs et de capteurs de courant et tension.Solution facile plug & playLes blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser des essais simultanés sur 1 à 4 circuits grâce à la combinaison d'une fiche et d'une embase.Opération d'essai rapideGrâce au principe de contact avant coupure, le court-circuitage des transformateurs de courant s'effectue automatiquement (aucun curseur ou élément de commutation à actionner manuellement). Essais de courant sans couper l'alimentation électriques.Sécurité et protectionProtection IP20 pour l'embase et IP40 avec le capot. Scellement disponible en option pour empêcher tout accès non autorisé.Système de codage sur fiches et embases empêchant tout risque d'erreurs entre les différents circuits.Protection contre l'insertion inverse de la fiche.Traçabilité unitaire gravée sur le corps isolant.Plusieurs choix de montage5 possibilités d'installation des blocs d'essai ESSAILEC® sur l'avant ou à l'intérieur du panneau ou encore sur une plaque.Différents choix de technologies de câblageESSAILEC® offre plusieurs types de connexion : vissé arrière pour cosse, vissé latéral, raccordement à clip et RJ45 permettant différents types de fil et des connexions jusqu'à 10 mm².