Telemecanique Sensors France - FIBRE OPTIQUE VERRE SPECIAL NUCLEAIRE 1M5 GAINE HAUTE TEMP EMBOUT DROIT - XUYFVPTD151NUCL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de sortie max. - 150 mA
portée de détection nominale - 1.5 mm
indice de protection (IP) - IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119038980
Réf. Sonepar
00002903898
Réf. Fournisseur
XUYFVPTD151NUCL
Marque
Telemecanique Sensors France
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de sortie max.:
150 mA
portée de détection nominale:
1.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de tension:
AC/DC
largeur de l'amplificateur:
0 mm
hauteur de l'amplificateur:
0 mm
longueur de l'amplificateur:
1.5 mm
diamètre du capteur:
0 mm
indication:
autre
procédé de réglage:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
classe de protection des lasers:
classe 1
courant à vide:
0 mA
type de lumière:
autre
fréquence de commutation:
0 Hz
température ambiante:
0...60 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
0


