Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Corps sans contact - ZCKM1587083

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Corps sans contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - sans

  • hauteur du capteur - 0 mm

  • largeur du capteur - 0 mm

  • longueur du capteur - 0 mm

  • diamètre du capteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485374123

Réf. Sonepar

01887537412

Réf. Fournisseur

ZCKM1587083

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

sans

hauteur du capteur:

0 mm

largeur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

0 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

0...0 °C