Telemecanique Sensors France - OsiSense XU général - Reflecteur 40 x 18 ecolab - XUZCR0402CR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 0 mm
largeur - 18 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119608688
Réf. Sonepar
01887960868
Réf. Fournisseur
XUZCR0402CR
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
0 mm
largeur:
18 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non





