Telemecanique Sensors France - OsiSense XU général - Reflecteur 51 x 69 anti b uee - XUZCR0501AF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
hauteur - 0 mm
largeur - 51 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119622615
Réf. Sonepar
01887962261
Réf. Fournisseur
XUZCR0501AF
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
autre
hauteur:
0 mm
largeur:
51 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non



