Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc - XUK8TAE2MM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 5000 mm

  • courant de sortie max. - 60 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • indice de protection (IP) - IP67K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119618076

Réf. Sonepar

01887961807

Réf. Fournisseur

XUK8TAE2MM12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation assignée:

5000 mm

courant de sortie max.:

60 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

indice de protection (IP):

IP67K

plage de réglage:

0...1500 mm

portée de détection:

0...1500 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

1500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

-40...80 °C

temps de réponse:

1.2 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

250 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

type de tension:

autre

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé pour emballage - boîtier 50x50 - plast - laser rouge - portée > 0.1?5m - PNP ou NPN - sortie num 1O ou 1F prog - 1 connecteur mâle M12 5 broches 5fils - 4...20 mA - 24VCC