Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 250 mm n2 - XUY250NC2H03M8

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 250 mm n2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de lumière - lumière infrarouge

  • type de tension - AC/DC

  • courant de sortie max. - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119622998

Réf. Sonepar

01887962299

Réf. Fournisseur

XUY250NC2H03M8

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de lumière:

lumière infrarouge

type de tension:

AC/DC

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

35 mA

fréquence de commutation:

1000 Hz

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Oui

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

procédé de réglage:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la surface optique:

autre

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre poli

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

250 mm

diamètre du capteur:

12 mm

portée de détection nominale:

10 mm

avec fonction de masquage:

Non

avec raccordement au conducteur de lumière:

Oui

avec objectif interchangeable:

Non

avec fonction temporelle:

Non

température ambiante:

-20...80 °C

indice de protection (IP):

IP50