Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Fourche ultrason 125x3 12 24vdc pnp no/nc - XUVU10M3PSNS37

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Fourche ultrason 125x3 12 24vdc pnp no/nc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • procédé de réglage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119624015

Réf. Sonepar

01887962401

Réf. Fournisseur

XUVU10M3PSNS37

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

procédé de réglage:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

AC/DC

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

92.5 mm

longueur du capteur:

47 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

standard pour interfaces:

autre

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

5...55 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

fréquence de commutation:

1500 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

zinc

matériau de la gaine de câble:

autre