Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Reflecteur adhesif 25x100 0mm pour cellul - XUZCB0251HP

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Reflecteur adhesif 25x100 0mm pour cellul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 1000 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119623797

Réf. Sonepar

01887962379

Réf. Fournisseur

XUZCB0251HP

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

carré

hauteur:

25 mm

largeur:

1000 mm

fixation auto-adhésive:

Non