Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Reflecteur haute performance 50x50 - XUZC50HP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119023917

Réf. Sonepar

00002902391

Réf. Fournisseur

XUZC50HP

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

carré

hauteur:

50 mm

largeur:

50 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non