Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Rallong.ip67 m12 m12 5m - XZCR1511040A5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Rallong.ip67 m12 m12 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119612470

Réf. Sonepar

01887961247

Réf. Fournisseur

XZCR1511040A5

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-35...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...90 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre