Telemecanique Sensors France - PHOTOELEC ROLLER CONV 533X6 12 24VDC - XUY533BA6P03M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118039384
Réf. Sonepar
01887803938
Réf. Fournisseur
XUY533BA6P03M12
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
autre
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
13


