Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d'urgence par cable - XY2CE6A296

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d'urgence par cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 0 m

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110933529

Réf. Sonepar

00002093352

Réf. Fournisseur

XY2CE6A296

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

longueur max. de la tirette:

0 m

indice de protection (IP):

IP66

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C