Telemecanique Sensors France - XE3NP21 - éléments de contacts inter position NC+2NO décalés à action dépendante - XE3NP2151

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110196030

Réf. Sonepar

00002019603

Réf. Fournisseur

XE3NP2151

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

Telemecanique Sensors XE3NP21 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZC/D/K/P - NC+2NO décalés à action dépendante - connexion à vis étrier - capteur de fin de course