Telemecanique Sensors France - XUB - Capteur optique M18 plastique Emetteur barrage M18 Smax30M Câble 2M 24V - XUB2AKXWL2T

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 12000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 45627...45627 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482182653

Réf. Sonepar

08216218265

Réf. Fournisseur

XUB2AKXWL2T

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation assignée:

12000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

45627...45627 V

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

angle d’ouverture max.:

90 °

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

17000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble axial

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

diamètre du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

55.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-85...-85 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

12000 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Telemecanique Sensors - XUB - Capteur optique M18 plastique Emetteur barrage M18 Smax30M Câble 2M 24V - Lumiere rouge - degré de protection IP67 and IP69K.