Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble 25m - ZCMC21L25

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble 25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 2

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119634489

Réf. Sonepar

01887963448

Réf. Fournisseur

ZCMC21L25

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

25 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

5 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Telemecanique Sensors ZCMC - interrupteur de position connexion pré-câblée - 2 pôles NC+NO à action brusque - capteur de fin de course - câble PVC 25m