Thermor - Radiateur sèche-serviettes connecté Riva 5 avec soufflerie 2000W Gris menhir - 471644

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1836 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334716448

Réf. Sonepar

00018471644

Réf. Fournisseur

471644

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1836 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

27 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie 2000W Gris menhir - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Les Atouts de l'article:

Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif. Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains.

Les Atouts de la gamme:

4 points de fixationGabarit de pose sur l’emballageNotice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commandeEmballage sans polystyrène Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carboneEspace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir Fluide thermo-conducteurSoufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Garantie 2 ans. Pilotage à distance via l’application Cozytouch – protocole WifiSuivi de la consommation Programmation intégrée personnalisable

Quelques mots du fabricant :

RIVA 5 2000W MENHIR Standard droit Connecté Via WIFI 2 patères ovales amovibles NF électricite performance 2*