Thorn - Diffuseur SP TRAMAO S ALS - 59013907

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Diffuseur SP TRAMAO S ALS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 1700 mm

  • largeur - 348 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757228443

Réf. Sonepar

00019722844

Réf. Fournisseur

59013907

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

1700 mm

largeur:

348 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

ZUMTOBEL - TRAMAO - Diffuseur ALS - Diffuseur SP TRAMAO S ALS

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour TRAMAO. Diffuseur ALS (Acoustic Light Shaper) de dimensions Dimensions : 1700 x 348 x 65 mm