Thorn - Lèche-mur LED - CESAR - CESAR C 90 3L50 940 WB - 96632349

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 352 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299084637

Réf. Sonepar

00019908463

Réf. Fournisseur

96632349

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

352 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

165 mm

diamètre externe:

90 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

11

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORN - CESAR - Lèche-mur LED D90 6W 352lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED de plafond plafonnier cylindrique pour éclairage décoratif ou de sentier, avec distribution extensif. 3 LED entraînés à 500mA. Flux fixe Driver. Classe électrique I, IP65, IK08. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Température ambiante : -25°C à +40°C de travail. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø90 x 165 mmPuissance du luminaire: 6 WFlux lumineux du luminaire: 352 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 59 lm/WPoids : 1 kg