Thorn - Luminaire acoustique - ARENA LUM LED5000-840 HFSX ML6 EFL - 96665220

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire acoustique - ARENA LUM LED5000-840 HFSX ML6 EFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4900 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5037319323501

Réf. Sonepar

00019932350

Réf. Fournisseur

96665220

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4900 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

THORN - ARENA SYMPHONY - Luminaire acoustique

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED acoustique