Thorn - Projecteur INT LED3700-840 LC 3VVC BK - 60716396

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur INT LED3700-840 LC 3VVC BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3696 lm
Voir les options disponibles2897 lm
Voir les options disponibles2997 lm
Voir les options disponibles3297 lm
Voir les options disponibles3596 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3696 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167444619

Réf. Sonepar

00019744461

Réf. Fournisseur

60716396

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3696 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

193 mm

longueur:

348 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

59

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

59

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

43

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - INTRO - Projecteur à LED 42W 3696lm 4000K noir - Projecteur INT LED3700-840 LC 3VVC BK

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED, commutable ; pour l'accentuation brillante des surfaces verticales, présentoirs et rayonnages dans les boutiques et les espaces de vente au détail ; technologie de réflecteur à forme libre liteCarve® brevetée par Zumtobel pour une répartition uniforme et rectangulaire de la lumière ; à partir d'une source lumineuse pontuelle à LED, le réflecteur liteCarve® dirige la lumière de manière totalement indirecte, ciblée et sans dispersion sur la surface verticale. Luminaire avec adaptateur triphasé et convertisseur intégré InTrack (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond) ; commutable ; équipement : 1/42 W LED3700-840, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3696 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 85% du flux lumineux ; tête d’éclairage orientable sur le plan horizontal de ± 90° et sur le plan vertical de -5 °/ +40° ; équipé de la dernière technologie LED ; refroidissement passif grâce à une gestion innovante de la chaleur ; tête d’éclairage en fonderie d'aluminium et Polycarbonate (PC) ; teinte : noir ; réflecteur : Polycarbonate (PC), aluminisé, grand brillant et non iridescent ; câblage du luminaire sans halogène ; Puissance du luminaire: 42 W ; tension secteur : 230 V / 50 / 60 Hz ; dimensions : 348 x 125 x 193 mm ; poids : 1,59 kg ;Note : Distance par rapport à la surface éclairée : 1/3 de la hauteur d'installation (hauteur optimale de la pièce : 3 m) ; les sorties ponctuelles sont inadaptées !